項目 | 雙砧 C 形夾 |
砧 | 加工 |
身體顏色 | 黑色 |
車身飾面 | 粉末塗層 |
主體材料 | 可鍛鑄鐵 |
夾鉗類型 | 掉落偽造 |
夾緊壓力 | 1200磅。 |
顏色 | 黑色 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
完 | 粉末塗層 |
機框 | 可鍛鑄鐵 |
負載能力 | 1200磅。 |
Max.最高Opening開場 | 4" |
Min.最小Opening開場 | 0" |
Min.最小Proof Test (Lb.)驗證測試(磅) | 1200 |
件數 | 1 |
墊 | 平滑 |
螺絲 | 鐵件 |
尺寸 | 4mm |
主軸精加工 | 鍍鉻 |
主軸 | 鍍鉻 |
旋轉墊 | 紅色塑料 |
喉深 | 2-1 / 4“ |
類別 | 雙頭 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |