項目 | C型夾 |
砧 | 加工 |
身體顏色 | 黑色 |
車身飾面 | 粉末塗層 |
主體材料 | 可鍛鑄鐵 |
夾鉗類型 | 掉落偽造 |
夾緊壓力 | 1200磅。 |
顏色 | 黑色 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
完 | 粉末塗層 |
機框 | 可鍛鑄鐵 |
負載能力 | 1200磅。 |
Max.最高Opening開場 | 6-5 / 8“ |
Min.最小Opening開場 | 0" |
Min.最小Proof Test (Lb.)驗證測試(磅) | 1200 |
件數 | 1 |
墊 | 平滑 |
螺絲 | 鐵件 |
尺寸 | 6 |
主軸精加工 | 鍍鉻 |
主軸 | 鍍鉻 |
旋轉墊 | 鐵件 |
喉深 | 3-7 / 8“ |
類別 | 快速釋放 |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |