項目 | 離合器式夾鉗 |
棒材 | 鍍鎳拉絲鋼鋸齒形導軌 |
酒吧大小 | 13/16英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 3/4 |
條寬(英寸) | 1/4 |
夾緊面(英寸) | 1-1/8 x 1-5/8 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/8 |
夾緊面W(英寸) | 1-5/8 |
手柄長度 | 3.5“ |
處理材料 | 木材 |
負載能力 | 600磅。 |
最高 顎開口 | 6" |
公稱夾緊壓力 | 600 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 3/4 × 1/4 |
開放 | 6輸入。 |
墊類型 | 無損,可在砧表面旋轉 |
螺絲尺寸 | 0.4“ |
主軸直徑 | 0.40輸入。 |
旋轉墊 | 1輸入。 |
旋轉類型 | 可更換 |
喉深 | 2-1 / 2“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |