項目 | 離合器式夾鉗 |
棒材 | 鍍鎳拉絲鋼鋸齒形導軌 |
酒吧大小 | 1-1 / 8英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 1-1/4 |
條寬(英寸) | 3/8 |
夾緊面(英寸) | 1-7/16 x 1-13/16 |
夾緊面D(英寸) | 1-7/16 |
夾緊面W(英寸) | 1-7/8 |
手柄長度 | 4 15機構/ 16“ |
處理材料 | 木材 |
負載能力 | 1200磅。 |
最高 顎開口 | 18“ |
公稱夾緊壓力 | 1200 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-1/4 x 3/8 |
開放 | 18輸入。 |
墊類型 | 無損,可在砧表面旋轉 |
螺絲尺寸 | 0.545“ |
主軸直徑 | 0.545輸入。 |
旋轉墊 | 1-1 / 4英寸 |
旋轉類型 | 可更換 |
喉深 | 5" |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |