項目 | 跨欄夾 |
棒材 | 鐵件 |
夾緊面(英寸) | 1 1/8 × 2 |
手柄長度 | 4" |
處理材料 | 鋼鐵和塑料 |
負載能力 | 880磅。 |
最高 顎開口 | 10“ |
公稱夾緊壓力 | 880磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 7/8 × 13/32 |
開放 | 10輸入。 |
墊類型 | 標準旋轉 |
螺絲尺寸 | 45機構/ 64“ |
主軸直徑 | 45/64英寸 |
旋轉墊 | 1-1 / 4英寸 |
旋轉類型 | 搶購 |
喉深 | 4-3 / 4“ |
類別 | 帶人體工學握把的輕型J系列 |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 44.7 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400-J12 | 常規 J 系列 | 4.625“ | 鐵件 | 1100磅。 | 12“ | 旋轉,莫帕德 | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣6,691元 |