項目 | 快速動作桿夾 |
棒材 | 冷拔合金鋼 |
鋼筋厚度(英寸) | 1-7/64 |
條寬(英寸) | 7/16 |
夾緊面(英寸) | 1-5 / 8 x 1 |
夾緊面D(英寸) | 1-5/8 |
夾緊面W(英寸) | 1 |
手柄長度 | 6" |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 1200磅。 |
最高 顎開口 | 31“ |
公稱夾緊壓力 | 1200磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-7/64 x 7/16 |
開放 | 31輸入。 |
墊類型 | 旋轉 |
喉深 | 4-3 / 4“ |
類別 | L型 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 90.42 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |