項目 | 快速動作桿夾 |
棒材 | 冷拔合金鋼 |
酒吧大小 | 1/4英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 23/64 |
條寬(英寸) | 1-3/8 |
夾緊面(英寸) | 1 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/4 |
夾緊面W(英寸) | 1 |
手柄長度 | 3.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 1620磅 |
最高 顎開口 | 12“ |
公稱夾緊壓力 | 1620磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-3/8 x 23/64 |
開放 | 12輸入。 |
螺絲尺寸 | 5機構/ 8“ |
主軸直徑 | 5/8英寸 |
旋轉類型 | 標準 |
喉深 | 6" |
信號寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | FR |