項目 | U型夾鉗 |
棒材 | 鋅壓鑄 |
酒吧大小 | 3/4英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 19/32 |
條寬(英寸) | 3/16 |
夾緊面(英寸) | 11/16 x 1-1/8 |
夾緊面D(英寸) | 11/16 |
夾緊面W(英寸) | 1-1/8 |
手柄長度 | 3" |
處理材料 | 木材 |
負載能力 | 330磅。 |
最高 顎開口 | 4" |
公稱夾緊壓力 | 330 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 19/32 × 3/16 |
開放 | 4輸入。 |
墊類型 | 無損,可在砧表面旋轉 |
螺絲尺寸 | 0.395“ |
主軸直徑 | 0.395輸入。 |
旋轉墊 | 7/8英寸 |
旋轉類型 | 可更換 |
喉深 | 2" |
類別 | 輕載,跨步 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |