項目 | 桿夾/吊具 |
棒材 | 冷拔德國鋼 |
容量 | 39-1 / 2“ |
功能 | 夾緊或擴散 |
處理材料 | 冷拔德國鋼 |
傳播範圍(英寸) | 14年到53年 |
喉深 | 4-3 / 4“ |
類別 | 雙力滑動臂夾 |
船重(kg) | 5.58 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8205700090 |
產品 | 型號 | 容量 | 功能 | 處理材料 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | 夾緊或散佈在導軌的正面,側面和後面 | 2組分塑料 | 3-1 / 2“ | 1手 | 新台幣1,044元 | ||
EZS30-8 | 12“ | 夾緊或散佈在導軌的正面,側面和後面 | 2組分塑料 | 3-1 / 2“ | 1手 | 新台幣1,132元 | ||
EZS45-8 | 18“ | 夾緊或散佈在導軌的正面,側面和後面 | 2組分塑料 | 3-1 / 2“ | 1手 | 新台幣1,377元 | ||
EZS60-8 | 24“ | 夾緊或散佈在導軌的正面,側面和後面 | 2組分塑料 | 3-1 / 2“ | 1手 | 新台幣1,399元 | ||
EZS90-8 | 36“ | 夾緊或散佈在導軌的正面,側面和後面 | 2組分塑料 | 3-1 / 2“ | 1手 | 新台幣1,740元 | ||
CL-24 | 24“ | 用於焊接、組裝、製造和維修 | 電鍍鋅滑銷 T 型手柄 | 4" | 爪 | 新台幣8,800元 | ||
DUO16-8 | 6" | 夾緊或攤開在導軌的正面,側面和後面,並用旋鈕轉動轉換 | 高衝擊塑料樹脂 | 3-1 / 4“ | 1手 | 新台幣1,286元 |