項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1-3/16 |
鋼筋厚度(英寸) | 19/32 |
條寬(英寸) | 1-3/16 |
夾緊面(英寸) | 3/4 |
夾緊面D(英寸) | 3/4 |
夾緊面W(英寸) | 1-1/2 |
手柄長度 | 4.625 |
處理材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 12 |
公稱夾緊壓力 | 2660 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-3/16 x 19/32 |
開放 | 12 |
墊類型 | 標準 |
螺絲尺寸 | 19/32 |
主軸直徑 | 25/32 |
旋轉墊 | 1-1/2 |
旋轉類型 | 標準 |
喉深 | 5.5 |
類別 | F型,重型 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 21.08 |
原產地 | DE |