項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1-37/64 |
鋼筋厚度(英寸) | 25/32 |
條寬(英寸) | 1-37/64 |
夾緊面(英寸) | 3/4 |
夾緊面D(英寸) | 3/4 |
夾緊面W(英寸) | 1-1/2 |
手柄長度 | 4.625 |
處理材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 12 |
公稱夾緊壓力 | 4880 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-37/64 x 25/32 |
開放 | 12 |
墊類型 | 旋轉 |
螺絲尺寸 | 45/64 |
主軸直徑 | 55/64 |
旋轉墊 | 1-1/2 |
旋轉類型 | 標準 |
喉深 | 7 |
類別 | F風格 |
船重(kg) | 5.87 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 26.67 |
原產地 | DE |