項目 | 氣動濾油器 |
碗材質 | 帶護罩的聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 26盎司。 |
排水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 0.01微米 |
最高 流 | 140 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 10.8“ |
總寬度 | 4.8“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
尺寸 | 巨大的 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8421290015 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 碗材質 | 碗尺寸 | 管道尺寸 | 過濾等級 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-0C-S00 | 7.8“ | 金屬 | 120盎司。 | 2“NPT | 1和0.01微米 | 445 CFM | 150 PSI | 150學位F. | 新台幣32,754元 | |
M35-0B-S00 | 7.8“ | 金屬 | 120盎司。 | 1-1 / 2“NPT | 1和0.01微米 | 445 CFM | 150 PSI | 150學位F. | 新台幣32,754元 | |
M30-08-S00 | 4.8“ | 帶護罩的聚碳酸酯 | 26盎司。 | 1“NPT | 0.01微米 | 160 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 新台幣9,892元 | |
M30-06-M00 | 4.8“ | 金屬 | 26盎司。 | 3 / 4“NPT | 0.5微米 | 140 CFM | 200 PSI | 150學位F. | 新台幣11,331元 | |
M30-08-M00 | 4.8“ | 金屬 | 26盎司。 | 1“NPT | 0.5微米 | 160 CFM | 200 PSI | 150學位F. | 新台幣11,552元 |