項目 | 自動調整夾鉗 |
臂部 | 鍍鎳鋼 |
底座安裝中心 | 1-1 / 8 x 1和1-1 / 8 x 1/2英寸 |
直徑 | 9機構/ 16“ |
手柄 | 2組分塑料 |
腋下高度(英寸) | 1/2 |
容納量 | 450磅。 |
總高度 | 1.25“ |
總長度 | 6 27機構/ 32“ |
主軸 | 鍍鎳鋼 |
螺紋尺寸 | M6 |
類別 | 內聯,垂直關閉 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
STC-IHA15 | 內聯,垂直關閉,角座 | 新台幣1,345元 |