項目 | 自動調整夾鉗 |
臂部 | 鍍鎳鋼 |
底座安裝中心 | 1.00 x 1.57英寸 |
直徑 | 0.25“ |
手柄 | 2組分塑料 |
腋下高度(英寸) | 1 |
容納量 | 700磅。 |
總高度 | 6.38“ |
總長度 | 4.57“ |
主軸 | 鍍鎳鋼 |
螺紋尺寸 | M8 |
類別 | 垂直,帶開放式手臂和水平底板 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8205700090 |
產品 | 型號 | 直徑 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-VH20 | 0.200“ | 450磅。 | 5.08“ | 3.62“ | M6 | 新台幣1,383元 |