JUSTRITE 緊急隔間淋浴
篩選
激活方式: 將蓋子向前拉 , 顏色: 白色 、電氣設備分類: 一般用途 ,眼睛/臉部活化方法: 將蓋子向前拉 , 洗眼/洗臉碗深度: 8" ,洗眼/洗臉碗表面處理: 亞克力蓋 ,洗眼/洗臉碗寬度: 9.5“ , 洗眼完成: 鍍鉻 、洗眼器材質: 黃銅 , 洗眼閥表面處理: 鍍鉻 、洗眼閥材質: 黃銅 , 流量: 20加侖/分鐘 , 框架材質: 不銹鋼 , 年級: 316L級 , 入口尺寸: 1" , 入口類型: 多邊核不擴散條約 , 內部深度: 8" , 內寬: 9.5“ , 最大限度。 環境溫度。: 95度 F , 最大限度。 運營壓力: 87 PSI , 安裝類型: 地燈 , 操作閥材質: 不銹鋼 , 面板材質: GRP , 階段: 1 ,玫瑰直徑: 10“ , 淋浴閥材質: 不銹鋼 , 電壓: 120V交流 , 洗碗表面處理: 亞克力蓋 , 洗碗材質: ABS ,水流眼/臉: 3加侖/分鐘 ,水流淋浴/身體: 20加侖/分鐘 , 進水口類型: 多邊核不擴散條約
次數 | 型號 | 分鐘運營壓力 | 管道材料 | 淋浴激活方法 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SD32K45G-泵 | 29 PSI | 不銹鋼 | 拉桿 | NT$605,323 | |
B | SD32K45G | 29 PSI | 不銹鋼 | - | NT$550,676 | 詢價
|
C | SD31K45G | 50 PSI | - | 腳踏板 | NT$453,992 | 詢價
|
C | SD31K45G-泵 | 50 PSI | UPVC、不銹鋼 | 腳踏板 | NT$634,749 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 獨輪車
- 護肘和護膝
- 熱電偶溫度計
- 直流速度控制
- 台式砂輪機配件
- 屋頂通風機
- 聯軸器項圈和適配器
- 減速機
- 工具存儲
- 外牆塗料和污漬
- LUBERFINER 旋轉式燃油濾清器
- ZURN PEX 管
- DIXON 搖擺式軟管存放捲盤
- EDWARDS SIGNALING 107DDV2ST 系列危險場所吊燈
- COOPER B-LINE 3R 型雙門面板外殼
- ANVIL ZTC郵政基地
- Cementex USA 公制深壁齊平連接絕緣插座,12 點,3/8 英寸方形驅動
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 遠程音頻/視覺警報,115 VDC
- GATES 增強扭矩圓齒同步帶,8MM 節距
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,XDNS 單級減速機