項目 | 緊急淋浴 |
顏色 | 白色 |
外部深度 | 41.3“ |
外觀高度 | 98.8“ |
外寬 | 40.2“ |
流量 | 20加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
內部深度 | 8" |
內寬 | 9.5“ |
最高 環境溫度。 | 95度 F |
最高 運營壓力 | 87 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 41度 F |
分鐘運營壓力 | 29 PSI |
安裝類型 | 地燈 |
操作閥材質 | 不銹鋼 |
管道材料 | 不銹鋼 |
羅斯迪亞。 | 10“ |
洗碗表面處理 | 亞克力蓋 |
洗碗材質 | ABS |
型號 | 分鐘運營壓力 | 管道材料 | 淋浴激活方法 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50 PSI | - | 腳踏板 | 新台幣453,992元 | 詢價
|
SD31K45G-泵 | 50 PSI | UPVC、不銹鋼 | 腳踏板 | 新台幣634,749元 | |
SD32K45G-泵 | 29 PSI | 不銹鋼 | 拉桿 | 新台幣605,323元 |