項目 | 緊急淋浴 |
顏色 | 白色 |
電氣設備分類 | 一般用途 |
外部深度 | 41.8“ |
外觀高度 | 94.8“ |
外寬 | 51.7“ |
眼睛/面部激活方法 | 將蓋子向前拉 |
洗眼/洗臉碗深度 | 8" |
洗眼/洗臉碗表面處理 | 亞克力蓋 |
洗眼/洗臉碗寬度 | 9.5“ |
洗眼杯材質 | ABS |
洗眼完成 | 鍍鉻 |
洗眼器材質 | 黃銅 |
框架材質 | 不銹鋼 |
頻率 | 60赫茲 |
級 | 316L級 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 環境溫度。 | 95度 F |
最高 運營壓力 | 87 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 41度 F |
分鐘運營壓力 | 50 PSI |
安裝類型 | 地燈 |
噴嘴材質 | PVC |
段落 | 1 |
管道材料 | UPVC、不銹鋼 |
產品數據表 | justrite-sd31k45g-泵.pdf |
淋浴激活方法 | 腳踏板 |
淋浴閥材質 | 不銹鋼 |
電壓 | 120V交流 |
水流眼/臉 | 3加侖/分鐘 |
水流淋浴/身體 | 20加侖/分鐘 |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
船重(kg) | 126.45 |
產品 | 型號 | 分鐘運營壓力 | 管道材料 | 淋浴激活方法 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50 PSI | - | 腳踏板 | 新台幣453,992元 | 詢價
| |
SD32K45G | 29 PSI | 不銹鋼 | - | 新台幣550,676元 | 詢價
| |
SD32K45G-泵 | 29 PSI | 不銹鋼 | 拉桿 | 新台幣605,323元 |