項目 | 槓桿 |
渦流 | 2.75“ |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
級 | 1 |
處理材料 | 鍍鋅 |
鍵控 | 無鍵 |
位置類型 | 商鋪 |
鎖具功能 | 隱私 |
鎖具性能強度 | 輕鬆的工作 |
鍵數 | 0 |
所需門厚度 | 1-3 / 8“至2” |
罷工昏暗。 | 2-3/4" x 1-1/8" |
罷工類型 | 彎曲的嘴唇罷工 |
次數 | 輪廓角桿 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8301406030 |
產品 | 型號 | 罷工昏暗。 | 渦流 | 完 | 罷工類型 | 次數 | 級 | 處理材料 | 位置類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KC37D15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 1 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣15,403元 | ||
7KC37D15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 1 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣11,666元 | ||
7KC37R15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 1 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣16,313元 | ||
7KC37R15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 1 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣11,014元 | ||
7KC30N15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 2 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣10,869元 | ||
7KC30N15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 2 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣8,529元 | ||
7KC30L15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75“ | 緞鉻 | 彎曲的嘴唇罷工 | 輪廓角桿 | 2 | 鍍鋅 | 商鋪 | 新台幣11,694元 |