項目 | 手動防結連沖洗閥 |
連接位置 | 頂部 |
完 | 粉末塗層 |
夾具類型 | 便池 |
每加侖加侖 | 0.5 |
手柄類型 | 按鈕 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力範圍 | 10至100 psi |
粗進 | 10“ |
短節聯軸器 | 3機構/ 4“ |
閥門設計 | 光圈 |
船重(kg) | 8.43 |
船高(厘米) | 48.51 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 夾具類型 | 每加侖加侖 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH2802SLPT-1.6 | 廁所 | 1.6 | 1" | 新台幣36,914元 | ||
WH2802SLPT-1.28 | 廁所 | 1.28 | 1" | 新台幣36,914元 |