項目 | 抗結水龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連線設定 | 1/2“ NPS |
水龍頭操作 | 氣動 |
水龍頭 | 錐 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 淋浴噴霧 |
流量 | 0.7加侖/分鐘 |
手柄類型 | 按鈕 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
把手數量 | 1 |
孔數 | 3 |
總高度 | 2" |
更換墨盒 | 沒有 |
住宅/商業 | 商鋪 |
閥門類型 | 測光 |
船重(kg) | 2.5 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481801030 |
產品 | 型號 | 水龍頭操作 | 水龍頭 | 完 | 安裝孔中心到中心 | 把手數量 | Temp.溫度Control控制 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3373 | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 1 | 單溫度 | - | 新台幣34,639元 | ||
WH3374 | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 2 | 熱和冷 | - | 新台幣38,969元 | ||
WH3373-PPZ | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 1 | 單溫度 | 電子產品 | 新台幣33,459元 | ||
WH3374-PPZ | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 2 | 熱和冷 | 電子產品 | 新台幣35,541元 | ||
WH3374-8IN | 氣動 | 錐 | Chrome瀏覽器 | 8" | 2 | - | 測光 | 新台幣40,968元 |