項目 | 抗結水龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連線設定 | 1/2“ NPS |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 測光 |
水龍頭 | 死板 |
完 | 不銹鋼/鉻 |
流出口類型 | 淋浴噴霧 |
流量 | 0.7加侖/分鐘 |
手柄類型 | 按鈕 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 3 |
住宅/商業 | 商鋪 |
Temp.溫度Control控制 | 熱和冷 |
船重(kg) | 4.17 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水龍頭操作 | 水龍頭 | 完 | 安裝孔中心到中心 | 把手數量 | Temp.溫度Control控制 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3373 | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 1 | 單溫度 | - | 新台幣30,797元 | ||
WH3373-PPZ | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 1 | 單溫度 | 電子產品 | 新台幣28,817元 | ||
WH3374-PPZ | 測光 | 死板 | 不銹鋼/鉻 | 4" | 2 | 熱和冷 | 電子產品 | 新台幣39,490元 | ||
WH3373-8IN | 氣動 | 錐 | Chrome瀏覽器 | 8" | 1 | - | 測光 | 新台幣29,554元 | ||
WH3374-8IN | 氣動 | 錐 | Chrome瀏覽器 | 8" | 2 | - | 測光 | 新台幣40,968元 |