項目 | 浴室水龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連線設定 | 1/2“ NPS |
水龍頭操作 | 電子產品 |
水龍頭 | 錐 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 淋浴噴霧 |
流量 | 0.7加侖/分鐘 |
手柄類型 | 按鈕 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
把手數量 | 1 |
孔數 | 3 |
總高度 | 2" |
更換墨盒 | 沒有 |
住宅/商業 | 商鋪 |
閥門類型 | 電子產品 |
電壓 | 9 |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481801030 |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 主體材料 | 水龍頭操作 | 電壓 | 流量 | 手柄類型 | 項目 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3374-PPZ-8IN | 電子產品 | 不銹鋼 | 電子產品 | 9 | 0.7加侖/分鐘 | 按鈕 | 浴室水龍頭 | 8" | 新台幣39,787元 | ||
WH3373-WSF-SO-BAT | 壓縮 | 黃銅 | 傳感器 | 9 VDC | 0.70加侖/分鐘 | 測光 | 耐結紮水龍頭 | 6“到8” | 新台幣33,822元 |