項目 | 耐結紮水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 1/2“ NPS |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
流出口類型 | 噴霧 |
流量 | 0.70加侖/分鐘 |
手柄類型 | 測光 |
身高 | 2" |
安裝孔中心到中心 | 6“到8” |
安裝類型 | 表面 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 3 |
能量源 | (6)AA電池 |
更換墨盒 | 沒有 |
住宅/商業 | 商鋪 |
三方圈 | 直行 |
出水口長度 | 2" |
Temp.溫度Control控制 | 沒有 |
閥門類型 | 壓縮 |
電壓 | 9 VDC |
船重(kg) | 2.65 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 20.83 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 主體材料 | 水龍頭操作 | 電壓 | 流量 | 手柄類型 | 項目 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3373-PPZ-8IN | 電子產品 | 不銹鋼 | 電子產品 | 9 | 0.7加侖/分鐘 | 按鈕 | 浴室水龍頭 | 8" | 新台幣29,855元 | ||
WH3374-PPZ-8IN | 電子產品 | 不銹鋼 | 電子產品 | 9 | 0.7加侖/分鐘 | 按鈕 | 浴室水龍頭 | 8" | 新台幣39,787元 |