項目 | 浴室水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 3" |
主體材料 | 酚醛樹脂 |
碗深 | 4" |
碗形 | D形 |
碗尺寸 | 15“ |
顏色 | 白色 |
排水口 | 1-5 / 16“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 2“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 按鈕 |
流量 | 0.23加侖/分鐘 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 3 |
站點數 | 1 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 21.75“ |
住宅/商業 | 商鋪 |
側面飛濺 | 是 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 45.45 |
船高(厘米) | 75.44 |
船長(厘米) | 87.12 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 主體材料 | 水龍頭操作 | 安裝類型 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3740-3373-SO | 黃銅 | 傳感器 | 甲板 | 2" | 新台幣64,022元 |