項目 | 常規噴槍 |
空氣消耗 | 14.3立方英尺@ 50磅/平方英寸 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
流體輸送速度 | Medium |
流體輸送類型 | 壓力 |
噴嘴尺寸 | 0.046“/ 1.2 mm |
塗料粘度最佳範圍 | 中低 |
圖案尺寸 | 14“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8424209000 |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 項目 | 噴嘴尺寸 | 圖案尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101-4308-2 | 15.4立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 常規噴槍 | 0.070“/ 1.8 mm | 11“ | 新台幣23,802元 | ||
2101-5111-5 | 14.1立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 常規噴槍 | 0.110“/ 2.8 mm | 12“ | 新台幣22,219元 | ||
2101-4307-5 | 5.0立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 常規噴槍 | 0.070“/ 1.8 mm | 10“ | 新台幣21,867元 | ||
98-3161 | - | 常規噴槍 | - | - | 新台幣14,685元 | ||
7042-6931-4 | - | 噴槍 | - | - | 新台幣18,573元 |