項目 | 常規噴槍 |
空氣消耗 | 11.5立方英尺@ 50磅/平方英寸 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
流體輸送速度 | 中速 |
流體輸送類型 | 虹吸管 |
噴嘴尺寸 | 0.070“/ 1.8 mm |
塗料粘度最佳範圍 | 非常低到中等 |
圖案尺寸 | 10“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 噴嘴尺寸 | 圖案尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6530-0000-1 | 14.0立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 0.128“/ 3.3 mm | - | 新台幣17,769元 | ||
98-2650 | 12.1立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 0.070“/ 1.8 mm | 10.5“ | 新台幣27,385元 |