項目 | 無氣泵裝備 |
主體材料 | 不銹鋼 |
流量 | 0.4加侖/分鐘 |
槍支支持 | 製造商編號AA1600 |
身高 | 36“ |
膠管長度 | 25ft。 |
最高膠管長度 | 50英尺 |
最高吸頭尺寸 | 0.015“ |
運營壓力 | 1200 PSI |
次數 | 三腳架安裝 |
船重(kg) | 26.31 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 身高 | 總長: | 運營壓力 | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX412UC-EDC1S25 | 0.4加侖/分鐘 | 36“ | - | 1200 PSI | 推車安裝 | - | 新台幣184,404元 | ||
MX412UC-EDW1S25 | 0.4加侖/分鐘 | 36“ | - | 1200 PSI | 壁掛式 | - | 新台幣169,633元 | ||
MX1231UC-PDC1S25 | 1.2加侖/分鐘 | 40“ | 25“ | 3100 PSI | 推車安裝 | 25“ | 新台幣211,715元 | ||
98-3063 | 1.3加侖/分鐘 | 55“ | 8" | 150 PSI | ung山 | 10“ | 新台幣171,599元 |