項目 | 直線導軌支架組件 |
車架高度 | 16.1mm |
托架孔尺寸 | M4 x 0.7毫米 |
車長 | 55.0mm |
運輸材料 | 鋁 |
車廂類型 | 固定中心托架 |
馬車寬度 | 40mm |
Max.最高Load Axial軸向載荷 | 27磅力 |
最高負載徑向 | 27磅力 |
最大。 速度 | 1.5 m/秒。 |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒類型 | 70 度 V 形 |
滑動高度(毫米) | 17.7 |
滑孔尺寸(mm) | 6 3點¯x |
溫度。 範圍 | -20 60Ĉ |
類別 | PRT系列 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8483208080 |
原產地 | GB |