項目 | 直線導軌支架組件 |
車架高度 | 26.6mm |
托架孔尺寸 | M6 x 1.0毫米 |
車長 | 105.0mm |
運輸材料 | 鋁 |
車廂類型 | 固定中心托架 |
馬車寬度 | 80mm |
Max.最高Load Axial軸向載荷 | 180磅力 |
最高負載徑向 | 180磅力 |
最大。 速度 | 1.5 m/秒。 |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒類型 | 74 度 V 形 |
滑動高度(毫米) | 29.0 |
滑孔尺寸(mm) | 9 6點¯x |
溫度。 範圍 | -20 60Ĉ |
類別 | PRT系列 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8483208080 |
原產地 | GB |