項目 | 導輪 |
軸承材料 | 52100碳鋼 |
軸承類型 | 雙排球 |
孔直徑。 | 0.472“ |
設計 | 樸素 |
Max.最高Load Axial軸向載荷 | 382 |
最高負載徑向 | 1326 |
軸承數量 | 1 |
飛行員直徑 | 0.5025 |
滾筒直徑 | 1.803“ |
滾筒材質 | 52100碳鋼 |
滾筒寬度 | 0.625“ |
三方圈 | V型槽 |
尺寸 | 3" |
螺柱直徑 | 0.422“ |
螺柱長度 | 0.425“ |
螺柱材料 | 303不銹鋼 |
次數 | 飾釘 |
螺紋長度 | 0.425 |
螺紋尺寸 | M10 x 1.5 |
類別 | 偏心 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8482101080 |
原產地 | US |
型號 | 螺柱長度 | 孔直徑。 | Max.最高Load Axial軸向載荷 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 最高負載徑向 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSC1A | 0.319“ | 0.187“ | 57 | 0.319 | M8 x 1.25 | 同心 | 274 | 0.771“ | 新台幣2,263元 | |
西南SE1A | 0.234“ | 0.187“ | 57 | 0.234 | M6 x 1 | 偏心 | 274 | 0.771“ | 新台幣2,275元 | |
SWSC2XA | 0.448“ | 0.375“ | 141 | 0.448 | M10 x 1.5 | 同心 | 596 | 1.21“ | 新台幣2,638元 | |
西南SE2XA | 0.338“ | 0.375“ | 141 | 0.338 | M8 x 1.25 | 偏心 | 596 | 1.21“ | 新台幣2,531元 | |
SWSC3XA | 0.595“ | 0.472“ | 382 | 0.595“ | M12 x 1.75 | 同心 | 1326 | 1.803“ | 新台幣3,059元 |