項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 球 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
完 | 外套粉 |
滿載電流 | 6.50 |
齒輪箱 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 240:1 |
齒輪類型 | 準雙性 |
外殼材質 | 鐵件 |
輸入HP | 1/15 |
絕緣級別 | F |
潤滑 | 油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 442.0英寸磅 |
電機類型 | 永磁直流 |
安裝位置 | 全角度 |
銘牌轉速 | 7.5 |
空載轉速 | 7.5 |
總長度 | 11 29機構/ 32“ |
懸臂負荷 | 725磅。 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
密封件 | 唇型 |
軸方向 | 直角 |
軸類型 | 空洞 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
類別 | 直流減速電機 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 24.45 |
原產地 | US |
型號 | 懸臂負荷 | 滿載電流 | 齒輪比 | 輸入HP | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 空載轉速 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021-720A0010 | 270磅。 | 11.60 | 10:1 | 1/8 | 35.0英寸磅 | 180 | 180 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,207元 | |
021-720A0015 | 305磅。 | 11.60 | 15:1 | 1/8 | 52.0英寸磅 | 120 | 120 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,207元 | |
021-720A0020 | 330磅。 | 11.60 | 20:1 | 1/8 | 70.0英寸磅 | 90 | 90 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,207元 | |
021-720A0030 | 370磅。 | 11.60 | 30:1 | 1/8 | 104.0英寸磅 | 60 | 60 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,207元 | |
021-720A0040 | 400磅。 | 11.60 | 40:1 | 1/8 | 139.0英寸磅 | 45 | 45 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,207元 | |
021-720A0050 | 430磅。 | 11.60 | 50:1 | 1/8 | 173.0英寸磅 | 36 | 36 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,207元 | |
021-720A0060 | 455磅。 | 11.60 | 60:1 | 1/8 | 208.0英寸磅 | 30 | 30 | 13 37機構/ 64“ | 新台幣38,646元 |