項目 | 準雙曲面齒輪馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 24MA48XNUMX |
擴展模組 | TEFC |
完 | 繪 |
滿載電流 | 1.85 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 40:1 |
齒輪 | 鐵件 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 3/16“平方x 3/16” |
長短軸 | 13 1機構/ 16“ |
潤滑 | 電力之星EP |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 145英寸磅 |
電機框架 | 34F |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 42.2 |
空載轉速 | 43.125 |
總長度 | 14.14“ |
懸臂負荷 | 400磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 31年到50年 |
密封件 | 雙唇輸出 |
軸 | 中空輸出 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 56.52 |
船寬(厘米) | 24.45 |
HS代碼 | 8501403020 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 需要電容器 | 滿載電流 | 懸臂負荷 | 轉速範圍 | 齒輪比 | 輸入HP | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-720A0010 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 270磅。 | 151年到200年 | 10:1 | 1/8 | 35英寸磅 | 新台幣41,595元 | |
026-720A0015 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 305磅。 | 101年到150年 | 15:1 | 1/8 | 55英寸磅 | 新台幣41,595元 | |
026-720A0020 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 330磅。 | 76年到100年 | 20:1 | 1/8 | 73英寸磅 | 新台幣41,571元 | |
026-720A0030 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 370磅。 | 51年到75年 | 30:1 | 1/8 | 105英寸磅 | 新台幣41,595元 | |
026-720A0050 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 430磅。 | 31年到50年 | 50:1 | 1/8 | 180英寸磅 | 新台幣41,595元 | |
026-720A0060 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 455磅。 | 16年到30年 | 60:1 | 1/8 | 220英寸磅 | 新台幣41,595元 | |
026-720A0080 | 14.14“ | 24MA48XNUMX | 1.85 | 490磅。 | 16年到30年 | 80:1 | 1/8 | 295英寸磅 | 新台幣41,595元 |