項目 | 準雙曲面齒輪馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 41C241 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 |
滿載電流 | 1.86 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 120:1 |
齒輪 | 硬化鋼 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | B4 |
鍵槽尺寸 | 1/4“正方形x 1” |
長短軸 | 13.625“ |
潤滑 | PowerSTAR EP延長使用壽命 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 450英寸磅 |
電機框架 | 39F |
電機類型 | 1相 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 14 |
空載轉速 | 14 |
總長度 | 13.62“ |
懸臂負荷 | 780磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 0年到15年 |
密封件 | 雙唇 |
軸 | 中空輸出 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 56.52 |
船寬(厘米) | 24.45 |
HS代碼 | 8501403020 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | Hz | 需要電容器 | 擴展模組 | 輸入HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 潤滑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-725A0100 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0150 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0180 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0240 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0010 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣43,470元 | |
026-725A0015 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣43,470元 | |
026-725A0020 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣43,470元 |