項目 | 準雙曲面齒輪馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 24MA49XNUMX |
擴展模組 | TEFC |
完 | 繪 |
滿載電流 | 3.35 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 120:1 |
齒輪 | 鐵件 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/4 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 1/4“平方x 1/4” |
長短軸 | 14 5機構/ 16“ |
潤滑 | 電力之星EP |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 871英寸磅 |
電機框架 | 49F |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 14 |
空載轉速 | 14.375 |
總長度 | 14.34“ |
懸臂負荷 | 965磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 0年到15年 |
密封件 | 雙唇輸出 |
軸 | 中空輸出 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 56.52 |
船寬(厘米) | 24.45 |
HS代碼 | 8501403020 |
原產地 | US |
型號 | 空載轉速 | 需要電容器 | 滿載電流 | 總長度 | 懸臂負荷 | 轉速範圍 | 齒輪比 | 輸入HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-730A0010 | 172.5 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 465磅。 | 151年到200年 | 10:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 | |
026-730A0015 | 115 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 520磅。 | 101年到150年 | 15:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 | |
026-730A0020 | 86.25 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 565磅。 | 76年到100年 | 20:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 | |
026-730A0030 | 57.5 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 625磅。 | 51年到75年 | 30:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 | |
026-730A0040 | 43.125 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 675磅。 | 31年到50年 | 40:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 | |
026-730A0050 | 34.5 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 720磅。 | 31年到50年 | 50:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 | |
026-730A0060 | 28.75 | 24MA50XNUMX | 4.84 | 16.09“ | 760磅。 | 16年到30年 | 60:1 | 1/3 | 新台幣53,176元 |