項目 | 準雙曲面齒輪馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 繪 |
滿載電流 | 0.63 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 100:1 |
齒輪 | 鐵件 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 6/60/90 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 3/16“平方x 3/16” |
長短軸 | 13 1機構/ 16“ |
潤滑 | 電力之星EP |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 365英寸磅 |
電機框架 | 34F |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 16.8 |
空載轉速 | 17.25 |
總長度 | 13.12“ |
懸臂負荷 | 525磅。 |
段落 | 3 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 16年到30年 |
密封件 | 雙唇輸出 |
軸 | 中空輸出 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 14.51 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 56.52 |
船寬(厘米) | 24.45 |
HS代碼 | 8501403020 |
原產地 | US |
型號 | 鍵槽尺寸 | 完 | 滿載電流 | 長短軸 | 潤滑 | 最大。 扭力 | 電機框架 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027-725G0100 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 0.85 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 380英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣39,054元 | |
027-725G0120 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 0.85 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 450英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣39,054元 | |
027-725G0150 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 0.85 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 570英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣39,054元 | |
027-725G0180 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 0.85 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 680英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣39,054元 | |
027-725G0240 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 0.85 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 900英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣39,032元 | |
027-725G0010 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 1.1 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 60英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣41,188元 | |
027-725G0015 | 1/4“正方形x 1” | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 | 1.1 | 13.437“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 90英寸磅 | 39F | 三相逆變器 | 新台幣41,308元 |