項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 3-3 / 4“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
直徑 | 1.75“ |
EIA UL基地 | P |
Hz | 60 |
微法拉等級 | 45 |
總深度 | 1.75“ |
總高度 | 4.25“ |
總寬度 | 1.75“ |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -40度至70度 |
終端類型 | 1/4“公頭 |
電壓 | 370V |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8503009520 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 終端類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P225-725-0001 | 3.375“ | 1/4“公頭 | 370V | 新台幣3,450元 | ||
P225-720-0001 | 3 2機構/ 5“ | 1/4“公頭快速連接 | 250 VAC | 新台幣3,094元 | ||
P225-720-0002 | 4 17機構/ 63“ | 1/4“公頭快速連接 | 250 VAC | 新台幣3,181元 | ||
P225-730-0001 | 3 2機構/ 5“ | 1/4“公頭快速連接 | 250 VAC | 新台幣3,699元 | ||
P225-730-0002 | 4 17機構/ 63“ | 1/4“公頭快速連接 | 250 VAC | 新台幣3,380元 |