扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BL 軸承 6205/C3 向心球軸承 PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92

BL BEARINGS 6205/C3 向心球軸承 PS 25mm 6205

有現貨
貨號:AG4YVK 型號:6205/C3交叉參考:35HZ92

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$292 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
ABEC公差1
軸承材料鐵件
軸承類型密封
孔直徑。25mm
孔公差+ 0 / -0.01毫米
籠式材料壓鋼
動載能力3,150磅。
行業編號6205
最高 轉速15000
外直徑。52mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.013毫米
密封材料合成橡膠模壓到鋼板上
靜載能力1,770磅。
溫度。 範圍-40度至350度F
信號寬度15mm

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)1.5
船長(厘米)5.2
船寬(厘米)5.2
HS代碼8482105048

產品型號

產品型號靜載能力孔直徑。孔公差信號寬度動載能力行業編號最高 轉速外直徑。價錢
BL 軸承 6200/C3 向心球軸承 PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540磅。10mm+ 0 / -0.008毫米9mm1,150磅。62003000030mm新台幣182元
BL 軸承 6201/C3 向心球軸承 PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690磅。12mm+ 0 / -0.008毫米10mm1,530磅。62012600032 mm新台幣155元
BL 軸承 6202/C3 向心球軸承 PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805磅。15mm+ 0 / -0.008毫米11mm1,740磅。62022300035mm新台幣173元
BL 軸承 6203/C3 向心球軸承 PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080磅。17mm+ 0 / -0.008毫米12mm2,150磅。62032000040mm新台幣183元
BL 軸承 6204/C3 向心球軸承 PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490磅。20mm+ 0 / -0.01毫米14mm2,880磅。62041800047mm新台幣265元
BL 軸承 6207/C3 向心球軸承 PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400磅。35mm+ 0 / -0.012毫米17mm5,800磅。62071100072mm新台幣476元
BL 軸承 6208/C3 向心球軸承 PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000磅。40mm+ 0 / -0.012毫米18mm6,500磅。62081000080 mm新台幣600元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BL BEARINGS 6205/C3 向心球軸承 PS 25mm 6205
新台幣292元 /單元