項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 密封 |
孔直徑。 | 15mm |
孔公差 | + 0 / -0.008毫米 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 1,740磅。 |
行業編號 | 6202 |
最高 轉速 | 23000 |
外直徑。 | 35mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.01毫米 |
密封材料 | 合成橡膠模壓到鋼板上 |
靜載能力 | 805磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至350度F |
信號寬度 | 11mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.1 |
船長(厘米) | 3.5 |
船寬(厘米) | 3.5 |
HS代碼 | 8482105048 |
型號 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 孔公差 | 信號寬度 | 動載能力 | 行業編號 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 / C3 | 540磅。 | 10mm | + 0 / -0.008毫米 | 9mm | 1,150磅。 | 6200 | 30000 | 30mm | 新台幣204元 | |
6201 / C3 | 690磅。 | 12mm | + 0 / -0.008毫米 | 10mm | 1,530磅。 | 6201 | 26000 | 32 mm | 新台幣192元 | |
6203 / C3 | 1,080磅。 | 17mm | + 0 / -0.008毫米 | 12mm | 2,150磅。 | 6203 | 20000 | 40mm | 新台幣234元 | |
6204 / C3 | 1,490磅。 | 20mm | + 0 / -0.01毫米 | 14mm | 2,880磅。 | 6204 | 18000 | 47mm | 新台幣297元 | |
6205 / C3 | 1,770磅。 | 25mm | + 0 / -0.01毫米 | 15mm | 3,150磅。 | 6205 | 15000 | 52mm | 新台幣328元 | |
6207 / C3 | 3,400磅。 | 35mm | + 0 / -0.012毫米 | 17mm | 5,800磅。 | 6207 | 11000 | 72mm | 新台幣597元 | |
6208 / C3 | 4,000磅。 | 40mm | + 0 / -0.012毫米 | 18mm | 6,500磅。 | 6208 | 10000 | 80 mm | 新台幣766元 |