項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 已提交 |
孔直徑。 | 45mm |
孔公差 | + 0 / -0.012毫米 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 11,900磅。 |
行業編號 | 6309 |
最高 轉速 | 8000 |
外直徑。 | 100mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.015毫米 |
靜載能力 | 7,200磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至350度F |
信號寬度 | 25mm |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 2.5 |
船長(厘米) | 10 |
船寬(厘米) | 10 |
HS代碼 | 8482105052 |
型號 | 最高 轉速 | 軸承材料 | 孔直徑。 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 / C3 | 34000 | 鐵件 | 10mm | 26mm | + 0 / -0.009毫米 | 440磅。 | - | 8mm | 新台幣150元 | |
6001 / C3 | 30000 | 鐵件 | 12mm | 28mm | + 0 / -0.009毫米 | 540磅。 | - | 8mm | 新台幣144元 | |
6002 / C3 | 28000 | 鐵件 | 15mm | 32 mm | + 0 / -0.01毫米 | 640磅。 | - | 9mm | 新台幣168元 | |
6003 / C3 | 26000 | 鐵件 | 17mm | 35mm | + 0 / -0.01毫米 | 730磅。 | - | 10mm | 新台幣181元 | |
6004 / C3 | 21000 | 鐵件 | 20mm | 42mm | + 0 / -0.01毫米 | 1,140磅。 | - | 12mm | 新台幣237元 | |
6005 / C3 | 18000 | 鐵件 | 25mm | 47mm | + 0 / -0.01毫米 | 1,320磅。 | - | 12mm | 新台幣306元 | |
6006 / C3 | 15000 | 鐵件 | 30mm | 55mm | + 0 / -0.013毫米 | 1,860磅。 | - | 13mm | 新台幣365元 |