項目 | L型支架 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 12“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | PVC |
洩漏量 | 119加侖 |
信號寬度 | 4ft。 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 88.9 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 總長: | 洩漏量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-55-AL-L | 12“ | 5ft。 | 187加侖 | 5ft。 | 新台幣13,103元 | |
BD-68-AL-L | 12“ | 6" | 359加侖 | 8ft。 | 新台幣16,874元 | |
BD-1010-AL-L | 12“ | 10ft。 | 748加侖 | 10ft。 | 新台幣21,347元 | |
BD-1020-AL-L | 1ft。 | 10ft。 | 1496加侖 | 20ft。 | 新台幣32,161元 | |
BD-1030-AL-L | 12“ | 10ft。 | 2244加侖 | 30ft。 | 新台幣39,788元 | |
BD-10601-AL-L | 12“ | 10ft。 | 4488加侖 | 60ft。 | 新台幣76,249元 |