項目 | 機械連接器 |
連接器類型 | 雙額定接線片 |
頭部風格 | 開槽 |
總長: | 1.47“ |
材料 | 鋁 |
最高 導體尺寸 | 2/0 AWG絞合 |
最小 導體尺寸 | 14 AWG實心 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 0.63“ |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.03 |
原產地 | MX |
型號 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 螺柱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藥物不良反應11 | 開槽 | 1.47“ | 1/0 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 1機構/ 4“ | 0.63“ | 新台幣106元 | |
ADR11-21 | 開槽 | 1.47“ | 1/0 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 1機構/ 4“ | 1.22“ | 新台幣201元 | |
藥物不良反應2 | 開槽 | 1.16“ | 2 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 1機構/ 4“ | 0.5“ | 新台幣80元 | |
ADR21-21 | 開槽 | 1.47“ | 2/0 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣205元 | |
藥物不良反應25 | 插座 | 2" | 250公里擱淺 | 6 AWG絞合 | 5機構/ 16“ | 1" | 新台幣296元 | |
ADR25-21 | 插座 | 2.56“ | 250公里擱淺 | 6 AWG絞合 | 3機構/ 8“ | 1.64“ | 新台幣542元 | |
藥物不良反應30 | 插座 | 2" | 300公里擱淺 | 6 AWG絞合 | 5機構/ 16“ | 1" | 新台幣334元 |