項目 | 機械連接器 |
連接器類型 | 膠印唐 |
頭部風格 | 開槽 |
總長: | 1" |
材料 | 電解銅 |
最高 導體尺寸 | 10 AWG絞合 |
最小 導體尺寸 | 14 AWG實心 |
螺絲材質 | 鍍鋅鋼 |
螺柱尺寸 | 5機構/ 32“ |
信號寬度 | 0.31“ |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | MX |
型號 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 螺柱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC0208 | 開槽 | 1.47“ | 2 AWG絞合 | 8 AWG絞合 | 17機構/ 64“ | 0.5“ | 新台幣274元 | |
BTC0614 | 開槽 | 1.09“ | 6 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 13機構/ 64“ | 0.38“ | 新台幣241元 | |
BTC1102 | 十六進制 | 1.48“ | 1/0 AWG絞合 | 2 AWG絞合 | 17機構/ 64“ | 0.63“ | 新台幣486元 | |
BTC3104 | 十六進制 | 2.04“ | 3/0 AWG絞合 | 4 AWG絞合 | 13機構/ 32“ | 0.75“ | 新台幣669元 | |
BTC3511 | 十六進制 | 3.25“ | 350公里擱淺 | 1/0 AWG絞合 | 13機構/ 32“ | 1" | 新台幣2,631元 | |
BTC4102 | 十六進制 | 2.56“ | 4/0 AWG絞合 | 2 AWG絞合 | 11機構/ 32“ | 1" | 新台幣1,182元 | |
BTC5011 | 十六進制 | 4.25“ | 500公里擱淺 | 1/0 AWG絞合 | 13機構/ 32“ | 1.5“ | 新台幣2,235元 |