布萊克本 (t&b) L70 | 3lr08 | XNUMXlrXNUMX 機械連接器| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

Blackburn(T&B)L70 Mechanicl Connector Compact 4至14 AWG 1導體| AH9KBZ 3LR08

BLACKBURN (T&B) L70 機械連接器緊湊型 4 至 14 AWG 1 根導線

有現貨
貨號:AH9KBZ 型號:L70交叉編號:3LR08

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$196 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械連接器
連接器類型緊湊
頭部風格開槽
總長:1.13“
材料電解銅
最高 導體尺寸4 AWG絞合
最小 導體尺寸14 AWG實心
螺絲材質鍍鋅鋼
螺柱尺寸9機構/ 32“
信號寬度0.53“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.52
船長(厘米)2.79
船寬(厘米)1.52
原產地MX

產品詳細說明:

  • 導體數量:1
  • 孔數:1

產品型號

產品型號頭部風格總長:材料最高 導體尺寸最小 導體尺寸螺柱尺寸信號寬度價錢
BLACKBURN (T&B) L250 機械連接器緊湊型 250 kcmil 至 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250插座1.95“電解銅250公里擱淺6 AWG絞合13機構/ 32“0.94“新台幣929元
Blackburn(T&B)L35 Mechanicl Connector Compact 8至14 AWG 1導體| AH9KBX 3LR06 L35開槽0.81“電解銅8 AWG絞合14 AWG實心13機構/ 64“0.38“新台幣145元
BLACKBURN (T&B) L400-BB 機械連接器 500 kcmil 至 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BB開槽插座3"青銅500公里擱淺4/0 AWG絞合9機構/ 16“1.41“新台幣2,246元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BLACKBURN (T&B) L70 機械連接器緊湊型 4 至 14 AWG 1 根導線
新台幣196元 /單元