項目 | 機械連接器 |
連接器類型 | 直唐 |
頭部風格 | 十六進制 |
總長: | 1.94“ |
材料 | 電解銅 |
最高 導體尺寸 | 1/0 AWG絞合 |
最小 導體尺寸 | 2 AWG絞合 |
螺絲材質 | 鍍鋅鋼 |
螺柱尺寸 | 17機構/ 64“ |
信號寬度 | 0.63“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.52 |
原產地 | MX |
型號 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 螺柱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L125BB | 插座 | 1.5“ | 1/0 AWG絞合 | 8 AWG實心 | 21機構/ 64“ | 0.73“ | 新台幣426元 | |
STC0208 | 十六進制 | 1.47“ | 2 AWG絞合 | 8 AWG絞合 | 17機構/ 64“ | 0.5“ | 新台幣349元 | |
STC0414 | 開槽 | 1.25“ | 4 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 17機構/ 64“ | 0.5“ | 新台幣226元 | |
STC0614 | 開槽 | 1.14“ | 6 AWG絞合 | 14 AWG實心 | 13機構/ 64“ | 0.38“ | 新台幣375元 | |
STC3104 | 十六進制 | 2.25“ | 3/0 AWG絞合 | 4 AWG絞合 | 13機構/ 32“ | 0.75“ | 新台幣1,617元 | |
STC5011 | 十六進制 | 3.88“ | 500公里擱淺 | 1/0 AWG絞合 | 13機構/ 32“ | 1.5“ | 新台幣4,051元 |