項目 | 流量計 |
準確性 | 閱讀的1% |
室材料 | 316不銹鋼 |
連接尺寸 | 2個MNPT |
配件 | 2英寸MNPT |
流料 | 水和低粘度流體 |
流量範圍 | 15至180 gpm |
管道尺寸 | 2" |
GPM最高 | 180 |
身高 | 4.25“ |
外殼材質 | 316不銹鋼 |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 溫度 | 350 F |
最高 黏度 | 400個SSU |
產量 | 頻率 |
壓降-100%流量(PSI) | 16 |
每加侖脈衝 | 330 |
手柄材料 | 碳化鎢 |
溫度。 | 350華氏度 |
類別 | 渦輪 |
信號寬度 | 2.38“ |
船重(kg) | 2.95 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 管道尺寸 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88“ | 1/2 不擴散核武器條約 | 6至3 gpm | 1機構/ 2“ | 3" | 316不銹鋼 | 3" | 5000 PSI | 新台幣46,026元 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88“ | 1/2 不擴散核武器條約 | 75至7.5 gpm | 1機構/ 2“ | 3" | 316不銹鋼 | 3" | 5000 PSI | 新台幣47,723元 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88“ | 1/2 不擴散核武器條約 | 2至15 gpm | 1機構/ 2“ | 3" | 316不銹鋼 | 3" | 5000 PSI | 新台幣43,442元 | |
B110-375 | 1.88“ | 1個MNPT | 6至3 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣45,583元 | |
B110-500 | 1.88“ | 1個MNPT | 75至7.5 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣43,483元 | |
B110-750 | 1.88“ | 1個MNPT | 2至15 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣44,657元 | |
B110-875 | 1.88“ | 1個MNPT | 3至30 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣44,217元 |