項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1/2' |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
硬度計 | 65邵氏A |
適合車軸 | 3機構/ 4“ |
輪轂寬度 | 2-1 / 2“ |
額定負載 | 595磅。 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | -13度至176度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 彈性實心橡膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.87 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
型號 | 輪轂長度 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 耐 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPO 75 / 15K-B12 | 1.375“ | 1/2' | 300至999磅 | 660磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 白色 | 新台幣701元 | |
SPO 100 / 15K-B12 | - | 1/2' | 1000至2999磅 | 1100磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 白色 | 新台幣844元 | |
SPO 127 / 20K-B12 | - | 1/2' | 1000至2999磅 | 1650磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 白色 | 新台幣1,831元 | |
SPO 150 / 20K-B12 | - | 1/2' | 1000至2999磅 | 1760磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 白色 | 新台幣2,613元 | |
GSPO 80 / 20K-B12 | - | 1/2' | 1000至2999磅 | 2200磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 自然米色 | 新台幣1,470元 | |
GSPO 100 / 20K-B12 | 1.75“ | 1/2' | 1000至2999磅 | 2750磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 自然米色 | 新台幣2,381元 | |
GSPO 101 / 25K-B34 | 2.375“ | 3/4' | 3000至5999磅 | 3300磅。 | - | 包含 | -13度至176度F | 自然米色 | 新台幣3,391元 |