項目 | 空心Kingpin剛性腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 165磅。 |
安裝螺栓直徑 | 13機構/ 32“ |
輪數 | 1 |
總高度 | 3.875“ |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | TPA 75 / 6K-FK |
莖直徑。 | 7/16“螺栓孔 |
閥桿孔直徑 | 7機構/ 16“ |
閥桿類型 | 空心主銷 |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
型號 | 額定負載 | 總高度 | 替換輪 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸罩-TPA 50G | 110磅。 | 2.75“ | TPA 50/8克 | 普通孔 | 2" | 3機構/ 4“ | 新台幣321元 | |
胸罩-TPA 50K-FK | 110磅。 | 2.75“ | TPA 50 / 6K-FK | 精密球 | 2" | 3機構/ 4“ | 新台幣444元 | |
胸罩-TPA 75G | 165磅。 | 3.875“ | TPA 75/8克 | 普通孔 | 3" | 1" | 新台幣436元 |