項目 | 雙輪剛性腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 大於6000磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黃褐色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 80邵氏D |
框架表面處理 | 黃色鉻酸鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 6-5/16 x 8-1/4" |
額定負載 | 7920磅。 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 6-5/16 x 8-1/4" |
總高度 | 8 1機構/ 16“ |
平板尺寸 | 7-7/8 x 10-3/64" |
板厚 | 3 / 8'' |
板型 | C |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 2 x 2-11 / 64英寸 |
船重(kg) | 12.2 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪產品組 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD-GSPO 80K | 4 59機構/ 64“ | 3000至5999磅 | 旋轉腳輪 | 4-21/64 x 5-33/64" | 5 / 16'' | A | 3.187“ | 2 x 1-37 / 64英寸 | 新台幣8,548元 | ||
BSD-GSPO 100K | 6 9機構/ 32“ | 3000至5999磅 | 剛性腳輪 | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8'' | C | 4" | 2 x 1-37 / 64英寸 | 新台幣12,177元 |