扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BLICKLE BX-POHI 100G 剛性板腳輪 330 磅 4 英寸直徑 | AB6VXY 22N141

BLICKLE BX-POHI 100G 剛性板腳輪 330 磅 4 英寸直徑

有現貨
貨號:AB6VXY 型號:BX-POHI 100G交叉編號:22N141

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,218 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬板腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組剛性腳輪
腳輪類型死板
腳輪材質玻璃填充尼龍
核心顏色灰色
核心材料玻璃填充尼龍
硬度計85邵氏D
延長線沒有
框架表面處理不銹鋼
框架材質不銹鋼
孔型A
內部螺栓孔間距2-1 / 8 x 3英寸
額定負載330磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑3機構/ 8“
外部螺栓孔間距2-3/16 x 3-1/8"
總高度4 15機構/ 16“
平板尺寸3-3/8 x 3-15/16"
板厚0.098“
板型A
替換輪波希100/12-45G
旋轉半徑0"
車輪軸承普通孔
輪轂顏色灰色
輪徑4"
車輪材質玻璃填充尼龍
輪寬1.187“

送貨信息:

船重(kg) 0.57
船高(厘米)12.7
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼8302200000
原產地DE

產品型號

產品型號內部螺栓孔間距腳輪額定載荷範圍腳輪材質額定負載安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度平板尺寸價錢
BLICKLE B-POW 100K-FK 剛性板腳輪 330 磅 4 英寸直徑 | AB6VWC 22N049 B-戰俘 100K-FK2-1 / 8 x 3英寸300至999磅尼龍330磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"4 15機構/ 16“3-3/8 x 3-15/16"新台幣1,338元
BLICKLE B-POW 125K-FK 剛性板腳輪 330 磅 5 英寸直徑 | AB6VWE 22N051 B-戰俘 125K-FK2-1 / 8 x 3英寸300至999磅尼龍330磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"5.875“3-3/8 x 3-15/16"新台幣1,707元
BLICKLE BH-GSPO 80K 剛性板腳輪 1540 磅 3-1/8 英寸直徑 | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3英寸1000至2999磅尼龍1540磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"4.75“3-3/8 x 3-15/16"新台幣2,379元
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 剛性板腳輪 1540 磅 4 英寸直徑 | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3英寸1000至2999磅尼龍1540磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"5.5“3-3/8 x 3-15/16"新台幣3,054元
比克勒 BS-GSPO 101K 剛性板腳輪 3300 磅 4 英寸直徑 | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000至5999磅尼龍3300磅。7機構/ 16“3-1/16 x 4-1/8"5 11機構/ 16“4-5/16 x 5-1/2"新台幣7,185元
比克勒 BS-GSPO 125K 剛性板腳輪 3850 磅 5 英寸直徑 | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000至5999磅尼龍3850磅。7機構/ 16“3-1/16 x 4-1/8"6 11機構/ 16“4-5/16 x 5-1/2"新台幣5,595元
比克勒 BS-GSPO 150K-35 剛性板腳輪 5500 磅 5-7/8 英寸直徑 | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000至5999磅尼龍5500磅。9機構/ 16“4-1/8 x 5-1/2"8 1機構/ 16“5-1/2 x 6-7/8"新台幣9,911元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BLICKLE BX-POHI 100G 剛性板腳輪 330 磅 4 英寸直徑
新台幣2,218元 /單元