扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

比克勒 GSPO 200/35K 腳輪 6600 磅。 8 深 x 2 英吋 | AD3PWL 40L489

BLICKLE GSPO 200/35K 腳輪 6600 磅。 8 深 x 2 英寸

有現貨
貨號:AD3PWL 型號:GSPO 200/35K交叉編號:40L489

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,769 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目腳輪
孔直徑。35mm
腳輪額定載荷範圍大於6000磅
腳輪材質尼龍
核心顏色自然米色
核心材料鑄尼龍
硬度計80邵氏D
適合車軸1.375“
輪轂寬度2-3 / 8“
額定負載6600磅。
溫度。 範圍-13度至176度F
車輪軸承精密球
輪轂顏色自然米色
輪徑8"
車輪材質鑄尼龍
輪寬2"

送貨信息:

船重(kg) 2.69
船高(厘米)22.86
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)19.05
HS代碼8302200000
原產地DE

產品型號

產品型號輪轂長度孔直徑。腳輪額定載荷範圍額定負載扳手襯套溫度。 範圍輪轂顏色價錢
BLICKLE SPO 75/15K-B12 腳輪 660 磅。 3 深 x 1-1/4 英寸 | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375“1/2'300至999磅660磅。-包含-13度至176度F白色新台幣701元
BLICKLE SPO 100/15K-B12 腳輪 1100 磅。 4 深 x 1-1/2 英寸 | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000至2999磅1100磅。-包含-13度至176度F白色新台幣844元
BLICKLE SPO 127/20K-B12 腳輪 1650 磅。 5 深 x 2 英寸 | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000至2999磅1650磅。-包含-13度至176度F白色新台幣1,831元
BLICKLE SPO 150/20K-B12 腳輪 1760 磅。 6 深 x 2 英寸 | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000至2999磅1760磅。-包含-13度至176度F白色新台幣2,613元
比克勒 GSPO 80/20K-B12 腳輪 2200 磅 3-1/8 深 x 1-3/8 英寸 | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000至2999磅2200磅。-包含-13度至176度F自然米色新台幣1,470元
比克勒 GSPO 100/20K-B12 腳輪 2750 磅。 4 深 x 1-3/8 英寸 | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75“1/2'1000至2999磅2750磅。-包含-13度至176度F自然米色新台幣2,381元
比克勒 GSPO 101/25K-B34 腳輪 3300 磅。 4 深 x 2 英寸 | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375“3/4'3000至5999磅3300磅。-包含-13度至176度F自然米色新台幣3,391元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BLICKLE GSPO 200/35K 腳輪 6600 磅。 8 深 x 2 英寸
新台幣10,769元 /單元